• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Durchlichtmikroskop OBS 112

Artikel-Nr.: OBS 112
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
Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OBS 112
EAN / GTIN 4045761228405
Herstellernummer OBS 112

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bei der KERN OBS-Serie handelt es sich um solide und einfache Schulmikroskope, die durch ihre übersichtlichen Bedienelemente spielend leicht zu handhaben sind
  • Durch die stufenlos dimmbare 0,5 W-LED ist eine optimale Ausleuchtung der Präparate sowie eine hohe Lebensdauer gewährleistet. Auch ein mobiler Einsatz ist durch die wiederaufladbaren Batterien kein Problem
  • Die einfache 0,65-Kondensorlinse sorgt für eine optimale Lichtbündelung und Ausleuchtung der Probe
  • Die Fokussierung des Objekts findet über einen beidseitigen Grob- und Feintrieb statt
  • Eine große Auswahl an unterschiedlichen Okularen und Objektiven ist ebenfalls verfügbar
  • Anwendungsgebiet: Grundschule (Primär-) und Sekundärstufe, Ausbildung, Hobby
  • Anwendungen/Proben: Transluzente und dünne, kontrastreiche, wenig anspruchsvolle Präparate (z. B. Pflanzengewebe, gefärbte Zellen/Parasiten)

Merkmal:

  • Finite Optik (DIN)
  • 3-fach Objektivrevolver
  • Tubus 45° geneigt/360° drehbar
  • Gesamtabmessungen B×T×H 130×300×310 mm
  • Nettogewicht ca. 2,2 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb